KNIPEX - KNIPEX Slim Knips INOX-Chirurgenstahl 78 03 150 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78 03 150 SB
Form - Standard
Länge - 150 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773093886
Sonepar Artikelnummer
121391784
Hersteller Artikelnummer
78 03 150 SB
Hersteller Typ
78 03 150 SB
Hersteller Artikel Nr.:
78 03 150 SB
Form:
Standard
Länge:
150 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.085 kg


