Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX Slim Knips mit Holster Werkzeugstahl 78 61 150 V01 SB

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78 61 150 V01

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773093916

Sonepar Artikelnummer

121391789

Hersteller Artikelnummer

78 61 150 V01

Hersteller Typ

78 61 150 V01

Hersteller Artikel Nr.:

78 61 150 V01

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.092 kg

78 61 150 V01 KNIPEX Slim Knips im Werkzeugholster Kompakt verstaut, immer bereit – mit bester Zugänglichkeit und für den Transport verriegelbaren Schneiden. Einzigartige Bauform: schlanke, asymmetrisch geformte Griffe erleichtern das Halten und Führen der Zange auch in engen Bauräumen. Kabelbinder managen ohne Werkzeugwechsel – bequemes Festziehen, bündiges Einkürzen, große Öffnungsweite für die Demontage. Slim Knips 78 61 150 auch für anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm und massive Cu-Leiter bis Ø 1,6 mm, feinadrige bis 6 mm². Komplett mit Werkzeugholster 78 09 LE. Lieferumfang: 1 x 78 61 150 KNIPEX Slim Knips Komfortabel transportieren, Schneiden auch in tiefen, engen Bauräumen, 1 x 78 09 LE KNIPEX Werkzeugholster für 78 03 150 / 78 61 150 / 78 03 125 / 78 61 125 leer.