KNIPEX - KNIPEX SmartGrip® Wapuzange, grau atramentiert 250 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85 01 250 SB
Länge - 250 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung - 36 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773061311
Sonepar Artikelnummer
120301646
Hersteller Artikelnummer
85 01 250 SB
Hersteller Typ
85 01 250 SB
Hersteller Artikel Nr.:
85 01 250 SB
Länge:
250 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
36 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
370 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.387 kg


