KNIPEX - KNIPEX SMD Präzisionspinzette Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 01 03
Spitzenbreite - 1.5 mm
Form - gerade
Federarmpinzette - Nein
Antimagnetisch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773085546
Sonepar Artikelnummer
121152778
Hersteller Artikelnummer
92 01 03
Hersteller Typ
92 01 03
Hersteller Artikel Nr.:
92 01 03
Spitzenbreite:
1.5 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.015 kg


