Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX SMD-Präzisionspinzetten-Set, 5tlg

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - KNIPEX SMD-Präzisionspinzetten-Set, 5tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92 00 03

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773087045

Sonepar Artikelnummer

121152773

Hersteller Artikelnummer

92 00 03

Hersteller Typ

92 00 03

Hersteller Artikel Nr.:

92 00 03

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.074 kg

92 00 03 SMD-Präzisionspinzetten-Set Optimale Zusammenstellung: Die Pinzetten-Sets bieten eine Auswahl an Kombinationen in einer hochwertigen Rolltasche für sicheren Transport und beschädigungsfreie Lagerung. Fünf hochwertige Pinzettengruppen im Set: Präzisionspinzetten, Universalpinzetten, SMD-, ESD-, Kunststoff- und isolierte Pinzetten. Zwei unterschiedliche Rolltaschen (Isoliertes-Set mit 5 Fächern, sonstige mit 7 Fächern). Lieferumfang: 1 x 92 01 02 KNIPEX SMD-Präzisionspinzette, 1 x 92 01 03 KNIPEX SMD-Präzisionspinzette, 1 x 92 01 04 KNIPEX SMD-Präzisionspinzette, 1 x 92 01 01 KNIPEX SMD-Präzisionspinzette, 1 x 92 02 54 KNIPEX SMD-Präzisionspinzette,