KNIPEX - KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8IN hex.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 39 03
Schlüsselweite - 3 mm
Länge - 92 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773089605
Sonepar Artikelnummer
121422928
Hersteller Artikelnummer
98 39 03
Hersteller Typ
98 39 03
Hersteller Artikel Nr.:
98 39 03
Schlüsselweite:
3 mm
Länge:
92 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.051 kg


