KNIPEX - KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8IN SW18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 37 18
Schlüsselweite - 18 mm
Länge - 49 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773089506
Sonepar Artikelnummer
121422925
Hersteller Artikelnummer
98 37 18
Hersteller Typ
98 37 18
Hersteller Artikel Nr.:
98 37 18
Schlüsselweite:
18 mm
Länge:
49 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.061 kg


