KNIPEX - KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8IN SW22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 37 22
Schlüsselweite - 22 mm
Länge - 49 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773089513
Sonepar Artikelnummer
121422926
Hersteller Artikelnummer
98 37 22
Hersteller Typ
98 37 22
Hersteller Artikel Nr.:
98 37 22
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
49 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.097 kg


