Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX STX60 Abmantelungswerkzeug 16 45 220 SB

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16 45 220

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Nein

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773093060

Sonepar Artikelnummer

121391781

Hersteller Artikelnummer

16 45 220

Hersteller Typ

16 45 220

Hersteller Artikel Nr.:

16 45 220

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.600 kg

16 45 220 KNIPEX STX60 Schnelles Abmanteln von Kabeln von Ø 30 bis 60 mm mit Außenmantel aus PVC, Gummi oder PUR durch Umfangs- und Längsschnitt. Durchmesser wechseln. Werkzeug bleibt! Einfache Handhabung mit schnellem Wechsel zwischen Kabeldurchmessern 30 bis 60 mm dank Schnellverstellung und Feineinstellung über Drehknauf. Präzisionsklinge mit einstellbarer Schnitttiefe bis 6,5 mm. Auch bei widerstandfähigen Isolierungen wie von Gummischlauchleitungen (H07RN-F). Bei Aufbewahrung und Transport geschützt – vollständig versenkbare Klinge. Zwei Mechaniken für den Längsschnitt: manuell mit ausklappbarer Zughilfe oder mit mechanischer Ratsche für kraftsparenden Vorschub (Ratsche nicht im Lieferumfang enthalten). Effizient und zeitsparend im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen. Beweglich gelagerte Führungsrollen erleichtern präzise Längs- und Umfangsschnitte. Robustes Gehäuse aus hochwertigem Alu-Druckguss und durchdachte Konstruktion für hohe Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar – ideal für Industrie-, PV- und Windkraftanlagen, Schiffsbau sowie mobile Stromversorgung. Zwei Ersatzklingen im Drehknauf integriert – jederzeit griffbereit für unterbrechungsfreies Weiterarbeiten..