KNIPEX - KNIPEX Tiefen-Abmantelungswerkzeug 175 mm, Ø 8 - 13 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 80 175 SB
Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 13 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 8 .. 13 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773084129
Sonepar Artikelnummer
120580462
Hersteller Artikelnummer
16 80 175 SB
Hersteller Typ
16 80 175 SB
Hersteller Artikel Nr.:
16 80 175 SB
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 13 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
8 .. 13 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.090 kg


