KNIPEX - KNIPEX Titanpinzette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 23 01
Spitzenbreite - 0.15 mm
Form - gerade
Federarmpinzette - Nein
Antimagnetisch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773085010
Sonepar Artikelnummer
121152810
Hersteller Artikelnummer
92 23 01
Hersteller Typ
92 23 01
Hersteller Artikel Nr.:
92 23 01
Spitzenbreite:
0.15 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.009 kg


