Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX TT Fangleine-Set (1 Leine, 2 Karabiner, 3 Schlaufen)

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - KNIPEX TT Fangleine-Set (1 Leine, 2 Karabiner, 3 Schlaufen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 50 04 T BK

  • Mit Sicherheitsgurtzeug - Nein

  • Mit Fallschutzvorrichtung - Nein

  • Mit Sicherheitsfangleine - Nein

  • Mit Seilklemme - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773081388

Sonepar Artikelnummer

120534985

Hersteller Artikelnummer

00 50 04 T BK

Hersteller Typ

00 50 04 T BK

Hersteller Artikel Nr.:

00 50 04 T BK

Mit Sicherheitsgurtzeug:

Nein

Mit Fallschutzvorrichtung:

Nein

Mit Sicherheitsfangleine:

Nein

Mit Seilklemme:

Nein

Mit Sicherheitshaken:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

95069190

Gewicht:

0.125 kg

00 50 04 T BK Sicherungssystem-Set Komplettset für die zuverlässige Werkzeugsicherung: In zahlreichen Falltests überprüfte Haltbarkeit für Werkzeuge bis 1,5 kg. Set aus Fangleine (00 50 01 T), 3 Adapterschlaufen (00 50 02 T) und 2 Materialkarabinern (00 50 03 T). die Kombination der Einzelteile bildet ein vielseitig einsetzbares System mit sehr vielen Befestigungsvarianten. Verringert die Risken des Werkzeugverlustes, der Verletzung von Lebewesen sowie der Beschädigung von Gegenständen. Für Arbeiten in Höhe, Tiefe oder an Seilen: für Industrieklettern, Schachtarbeiten, Rettungsdienste, Baumpflege, Brückensanierung, Windkraft oder auf See. Die ca. 90 cm lange Fangleine aus gerafftem Gewebeband dehnt sich bei Belastung auf eine Länge von bis zu ca. 1,5 m aus. Passend für alle KNIPEX-Zangen mit Befestigungsöse. Max. Belastung: 1,5 kg Werkzeuggewicht. Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung): nicht geeignet zur Personensicherung!. - Belastbarkeit: 1,5 kg / 3,3 lbs Lieferumfang: 1 x 00 50 01 T BK KNIPEX Fangleine, 3 x 00 50 02 T BK KNIPEX Adapterschlaufe, 2 x 00 50 03 T BK KNIPEX Materialkarabiner 2 Stück,