KNIPEX - KNIPEX TT Material-Karabiner (2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 50 03 T BK
Oberflächenschutz - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 95069190
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081371
Sonepar Artikelnummer
120534984
Hersteller Artikelnummer
00 50 03 T BK
Hersteller Typ
00 50 03 T BK
Hersteller Artikel Nr.:
00 50 03 T BK
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
95069190
Gewicht:
0.060 kg
00 50 03 T BK Materialkarabiner Für die zuverlässige Werkzeugsicherung: In zahlreichen Falltests überprüfte Haltbarkeit für Werkzeuge bis 6 kg, auch Akkubetrieben. Twistlock-Verschluss: verhindert (dreh- und federgesichert) versehentliches Öffnen des Materialkarabiners. Für Arbeiten in Höhe, Tiefe oder an Seilen: für Industrieklettern, Schachtarbeiten, Rettungsdienste, Baumpflege, Brückensanierung, Windkraft oder auf See. Pilzkopfsicherung zur Steigerung der Zugfestigkeit. Stift zur Ösenbildung: bei Bedarf zur dauerhaften Verbindung zwischen Materialkarabiner und optionaler Fangleine/Adapterschlaufe. Robust und leicht dank hochfestem Aluminium. Schnapper-Öffnung: 16 mm. Max. statische Nutzlast in Längsrichtung im verriegelten Zustand: 2 KN. Inhalt: 2 Materialkarabiner, 2 Sicherungsstifte. Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung): nicht geeignet zur Personensicherung!. Schnapper Öffnung: 16 mm. Max. Nutzlast in Längsrichtung im verriegelten Zustand: 2KN. - Belastbarkeit: 2 KN


