KNIPEX - KNIPEX TwinForce® Kraftseitenschneider, poliert, 180 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73 72 180 BK
Form - Standard
Länge - 180 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773074816
Sonepar Artikelnummer
120301638
Hersteller Artikelnummer
73 72 180 BK
Hersteller Typ
73 72 180 BK
Hersteller Artikel Nr.:
73 72 180 BK
Form:
Standard
Länge:
180 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.280 kg


