KNIPEX - KNIPEX TwinGrip Frontgreifzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 82 01 200 SB
Länge - 200 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773087571
Sonepar Artikelnummer
120926679
Hersteller Artikelnummer
82 01 200 SB
Hersteller Typ
82 01 200 SB
Hersteller Artikel Nr.:
82 01 200 SB
Länge:
200 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
5
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
236 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.282 kg


