KNIPEX - KNIPEX TwistCut Wellrohrschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 22 01 SB
Rohrdurchmesser - 13 .. 32 mm
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773082286
Sonepar Artikelnummer
120535251
Hersteller Artikelnummer
90 22 01 SB
Hersteller Typ
90 22 01 SB
Hersteller Artikel Nr.:
90 22 01 SB
Rohrdurchmesser:
13 .. 32 mm
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.047 kg


