KNIPEX - KNIPEX Universalpinzette Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 01 06
Spitzenbreite - 6 mm
Form - gebogen
Federarmpinzette - Nein
Antimagnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086765
Sonepar Artikelnummer
121152781
Hersteller Artikelnummer
92 01 06
Hersteller Typ
92 01 06
Hersteller Artikel Nr.:
92 01 06
Spitzenbreite:
6 mm
Form:
gebogen
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.015 kg


