KNIPEX - KNIPEX Universalpinzette Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 21 07
Spitzenbreite - 0.25 mm
Form - gerade
Federarmpinzette - Nein
Antimagnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086734
Sonepar Artikelnummer
121152803
Hersteller Artikelnummer
92 21 07
Hersteller Typ
92 21 07
Hersteller Artikel Nr.:
92 21 07
Spitzenbreite:
0.25 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PK
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.013 kg


