KNIPEX - KNIPEX Universalpinzette Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 61 01
Spitzenbreite - 3.2 mm
Form - gerade
Federarmpinzette - Nein
Antimagnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773085119
Sonepar Artikelnummer
121152816
Hersteller Artikelnummer
92 61 01
Hersteller Typ
92 61 01
Hersteller Artikel Nr.:
92 61 01
Spitzenbreite:
3.2 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PK
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.058 kg


