KNIPEX - KNIPEX Universalpinzette, isoliert 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 47 01
Spitzenbreite - 3 mm
Form - gebogen
Federarmpinzette - Nein
Antimagnetisch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086963
Sonepar Artikelnummer
121152813
Hersteller Artikelnummer
92 47 01
Hersteller Typ
92 47 01
Hersteller Artikel Nr.:
92 47 01
Spitzenbreite:
3 mm
Form:
gebogen
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.041 kg


