Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX Universalpinzetten-Set, ESD 5tlg

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - KNIPEX Universalpinzetten-Set, ESD 5tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92 00 01 ESD

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773087038

Sonepar Artikelnummer

121152771

Hersteller Artikelnummer

92 00 01 ESD

Hersteller Typ

92 00 01 ESD

Hersteller Artikel Nr.:

92 00 01 ESD

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.180 kg

92 00 01 ESD Universalpinzetten-Set ESD Optimale Zusammenstellung: Die Pinzetten-Sets bieten eine Auswahl an Kombinationen in einer hochwertigen Rolltasche für sicheren Transport und beschädigungsfreie Lagerung. Fünf hochwertige Pinzettengruppen im Set: Präzisionspinzetten, Universalpinzetten, SMD-, ESD-, Kunststoff- und isolierte Pinzetten. Zwei unterschiedliche Rolltaschen (Isoliertes-Set mit 5 Fächern, sonstige mit 7 Fächern). Lieferumfang: 1 x 92 28 70 ESD KNIPEX Universalpinzette ESD, 1 x 92 28 71 ESD KNIPEX Universalpinzette ESD, 1 x 92 28 69 ESD KNIPEX Universalpinzette ESD, 1 x 92 38 75 ESD KNIPEX Universalpinzette ESD, 1 x 92 58 74 ESD KNIPEX Universalpinzette ESD, 1 x 00 19 92 V02 LE KNIPEX Werkzeug-Rolltasche für Pinzetten 7 Fächer,