Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX Universalpinzetten-Set, isol.5tlg

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92 00 04

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773087052

Sonepar Artikelnummer

121152774

Hersteller Artikelnummer

92 00 04

Hersteller Typ

92 00 04

Hersteller Artikel Nr.:

92 00 04

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.278 kg

92 00 04 Universalpinzetten-Set Optimale Zusammenstellung: Die Pinzetten-Sets bieten eine Auswahl an Kombinationen in einer hochwertigen Rolltasche für sicheren Transport und beschädigungsfreie Lagerung. Fünf hochwertige Pinzettengruppen im Set: Präzisionspinzetten, Universalpinzetten, SMD-, ESD-, Kunststoff- und isolierte Pinzetten. Zwei unterschiedliche Rolltaschen (Isoliertes-Set mit 5 Fächern, sonstige mit 7 Fächern). Lieferumfang: 1 x 92 47 01 KNIPEX Universalpinzette isoliert, 1 x 92 27 61 KNIPEX Universalpinzette isoliert, 1 x 92 37 64 KNIPEX Universalpinzette isoliert, 1 x 92 27 62 KNIPEX Universalpinzette isoliert, 1 x 92 27 62 KNIPEX Universalpinzette isoliert, 1 x 92 67 63 KNIPEX Universalpinzette isoliert,