Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX VDE Schraubendreher-Set S/PH/PZ, 6-teilig

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - KNIPEX VDE Schraubendreher-Set S/PH/PZ, 6-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 20 12 V04

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773082552

Sonepar Artikelnummer

120534954

Hersteller Artikelnummer

00 20 12 V04

Hersteller Typ

00 20 12 V04

Hersteller Artikel Nr.:

00 20 12 V04

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.509 kg

00 20 12 V04 VDE Schraubendreher-Paket Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Spitze brüniert, isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. Phillips ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company. Pozidriv ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind. Serv. Ltd. Lieferumfang: 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH2 x 100 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv (PZ2 x 100 mm), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm),