KNIPEX - KNIPEX Wandaufsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30 V09
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 260 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773082255
Sonepar Artikelnummer
120534928
Hersteller Artikelnummer
00 19 30 V09
Hersteller Typ
00 19 30 V09
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 30 V09
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
260 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.617 kg


