KNIPEX - KNIPEX Werkzeugrucksack Modular X15, Elektro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 51 HL S
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 6.684 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773093800
Sonepar Artikelnummer
121391772
Hersteller Artikelnummer
00 21 51 HL S
Hersteller Typ
00 21 51 HL S
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 51 HL S
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.684 kg
''Kompakter Werkzeugrucksack mit Elektro-Bestückung. Bestückt mit ingesamt 27 Markenwerkzeugn, davon 9 KNIPEX-Werkzeugen: VDE-Kombizange 180 mm, VDE-Flachrundzange 200 mm, VDE-Abisolierzange 160 mm, VDE-Seitenschneider 160 mm, VDE-Kabelmesser, zwei Abmantelungswerkzeugen, Schaltschrankschlüssl und Rohrschneider Bix ''