KNIPEX - KNIPEX Werkzeugrucksack Modular X15,leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 51 LE
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 42029291
Gewicht - 2.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773093671
Sonepar Artikelnummer
121391770
Hersteller Artikelnummer
00 21 51 LE
Hersteller Typ
00 21 51 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 51 LE
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
42029291
Gewicht:
2.250 kg
''Kompakter Werkzeugrucksack mit hoher Belastbarkeit und schneller Werkzeugzugänglichkeit - in bewährter KNIPEX-Qualität. Aus leicht zu reinigendem Recycling-Gewebe. Mit 14 Werkzeugtaschen und insgesamt 21 Taschen (3 Außentaschen, Laptop-Fach etc.) mit 37 Haltschlaufen, davon außen 12 Halteschlaufen und innen 10 Halteschlaufen durch 2 starre MOLLE-Bänder. 6 cm hohe, wasserdichte und schlafeste Bodenschale. Mit Kofferlasche für Trolley-Befestigung und abschließbaren Reißerverschlüssen. Volumen: 19 Liter / Abmessungen: 485 x 340 x 210 mm / Traglast: 15 kg ''


