KNIPEX - KNIPEX Werkzeugrucksack Modular X15,Sanitär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 51 HK S
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 6.684 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773093817
Sonepar Artikelnummer
121391771
Hersteller Artikelnummer
00 21 51 HK S
Hersteller Typ
00 21 51 HK S
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 51 HK S
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.684 kg
''Kompakter Werkzeugrucksack mit Sanitär-Bestückung. Bestückt mit ingesamt 24 Markenwerkzeugn, davon 6 KNIPEX-Werkzeugen: Wasserpumpenzange Cobra 180 mm und 250 mm, VDE Seitenschneider 160 mm, Zangenschlüssel 250 mm, Rohrschneider TubiX und Rohrschneider BiX. ''