Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX Wire Stripper

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13 72 8

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Nein

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773086680

Sonepar Artikelnummer

121152727

Hersteller Artikelnummer

13 72 8

Hersteller Typ

13 72 8

Hersteller Artikel Nr.:

13 72 8

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.285 kg

13 72 8 KNIPEX WireStripper Schneller abisolieren: zielsicheres Positionieren des Leiters durch Positionierstege. Innovative Schneidengeometrie, besonders kräftige Schneiden: 50 % höhere Schneidkapazität und 25 % geringerer Kraftaufwand im Vergleich zu marktüblichen Wire Strippern. Schnelles und gratfreies Abtrennen von Gewindestangen und Schrauben der Größen UNC 6-32 und 8-32 bis Festigkeitsklasse 4.6. Präzise geschliffen: Abisolierprofile für Leiter von 18-10 AWG (massiv), 20-12 AWG (feindrähtig). Leichtes Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 15 mm (1/2''). Multifunktionale Greifflächen zum zuverlässigen Greifen, Halten, und Biegen von Flach- und Rundmaterial sowie zum Verdrillen von Adern. Hohe Stabilität und gute Zugänglichkeit dank Hybridspitzen am Zangenkopf, die flach und breit sind. Komfortabel: angenehme Öffnungsweite und ergonomische Griffform, integrierte Öffnungsfeder erleichtert häufiges Schneiden. Ideal für Rechts- und Linkshänder: Feststeller beidseitig bedienbar. Mit markanter Außenkante zum Entgraten von Kunststoffrohren. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 1/2in - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm² - AWG: 1 / 0