Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX Wire Stripper metrisch

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13 72 200 ME SB

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Nein

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773089346

Sonepar Artikelnummer

121152726

Hersteller Artikelnummer

13 72 200 ME SB

Hersteller Typ

13 72 200 ME SB

Hersteller Artikel Nr.:

13 72 200 ME SB

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.304 kg

13 72 200 ME SB Multifunktions-Elektrikerzange Clever abisolieren: großer Kapazitätsbereich, scharf geschliffene Abisolierprofile und intuitives Positionieren. Innovative Schneidengeometrie: leichteres Schneiden insbesondere von Flachkabeln. Hybrides Design: so flach wie eine Spitzzange, so breit wie eine Kombizange für hohe Stabilität bei guter Zugänglichkeit. Präzise geschliffene Abisolierprofile für massive Leiter von 0,75 – 6 mm² und feindrähtige Leiter von 0,5 – 4 mm². Zielsicheres Positionieren des Leiters durch Positionierstege. Leichtes Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 15 mm (1/2''). Breite, kreuzverzahnte Greifflächen zum Verdrillen von Adern. Gefräste Nut für sicheres Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie z. B. Nägel. Einseitig konvexe Greiffläche zum sicheren Greifen von Flachmaterial und Brennerloch zum Greifen von Rundmaterial. Markante Außenkante zum Entgraten von Leerrohren.