Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - KNIPEX Zangenschlüssel-Set, 3-teilig

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - KNIPEX Zangenschlüssel-Set, 3-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 55 S11

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773092100

Sonepar Artikelnummer

121422894

Hersteller Artikelnummer

00 19 55 S11

Hersteller Typ

00 19 55 S11

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 55 S11

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.001 kg

00 19 55 S11 Zangenschlüssel-Set Zangenschlüssel von KNIPEX sind hervorragend geeignet zum schonenden Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Ersetzen jeweils einen ganzen Satz Schraubenschlüssel. Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit Klettverschluss. Bestückt mit Zangenschlüsseln in 180, 250 und 300 mm Länge. Abmessungen, geöffnet (L x H ): 430 x 325 mm. Lieferumfang: 1 x 86 01 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 86 01 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm), 1 x 86 01 300 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (300 mm).