KNIPEX - KNIPEX Zangeschlüssel XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 04 100 BK
Max. Schlüsselweite - 21 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773087298
Sonepar Artikelnummer
120926675
Hersteller Artikelnummer
86 04 100 BK
Hersteller Typ
86 04 100 BK
Hersteller Artikel Nr.:
86 04 100 BK
Max. Schlüsselweite:
21 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
10
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.277 kg


