KNIPEX - Kombischere mit Kunststoff umspritzt 185 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 05 185
Ausführung - Vielzweckschere
Schneide - glatt
Länge - 185 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773060277
Sonepar Artikelnummer
120162890
Hersteller Artikelnummer
95 05 185
Hersteller Typ
95 05 185
Hersteller Artikel Nr.:
95 05 185
Ausführung:
Vielzweckschere
Schneide:
glatt
Länge:
185 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82130000
Gewicht:
0.115 kg


