KNIPEX - Kombischere mit Kunststoff umspritzt 190 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 05 190
Ausführung - Vielzweckschere
Schneide - glatt
Länge - 190 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773019602
Sonepar Artikelnummer
120162891
Hersteller Artikelnummer
95 05 190
Hersteller Typ
95 05 190
Hersteller Artikel Nr.:
95 05 190
Ausführung:
Vielzweckschere
Schneide:
glatt
Länge:
190 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82130000
Gewicht:
0.116 kg


