KNIPEX - Kombischere mit Kunststoff umspritzt 190 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 05 190 SB
Schneide - gezahnt
Länge - 190 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Richtung - beidseitig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773042518
Sonepar Artikelnummer
120535660
Hersteller Artikelnummer
95 05 190 SB
Hersteller Typ
95 05 190 SB
Hersteller Artikel Nr.:
95 05 190 SB
Schneide:
gezahnt
Länge:
190 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Richtung:
beidseitig
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82130000
Gewicht:
0.138 kg


