KNIPEX - Kombizange poliert mit Kunststoff überzogen 140 mm und EAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 03 01 140 EAN
Länge - 140 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773039723
Sonepar Artikelnummer
120534988
Hersteller Artikelnummer
03 01 140 EAN
Hersteller Typ
03 01 140 EAN
Hersteller Artikel Nr.:
03 01 140 EAN
Länge:
140 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geschmiedet:
Ja
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Mit Aufprallschutz:
Nein
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
112 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.112 kg


