KNIPEX - Kombizange poliert mit Kunststoff überzogen 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 03 01 180
Länge - 180 mm
Länge der Backen - 30 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773013242
Sonepar Artikelnummer
120161994
Hersteller Artikelnummer
03 01 180
Hersteller Typ
03 01 180
Hersteller Artikel Nr.:
03 01 180
Länge:
180 mm
Länge der Backen:
30 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
15 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geschmiedet:
Ja
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Mit Aufprallschutz:
Nein
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
216 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.216 kg


