Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Kombizange verchromt, 2-K, 190 mm, VDE-isoliert

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Kombizange verchromt, 2-K, 190 mm, VDE-isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01 06 190

  • Länge - 190 mm

  • Vorstehende Schneide - Nein

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773040415

Sonepar Artikelnummer

120161974

Hersteller Artikelnummer

01 06 190

Hersteller Typ

01 06 190

Hersteller Artikel Nr.:

01 06 190

Länge:

190 mm

Vorstehende Schneide:

Nein

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Geschmiedet:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Mit Aufprallschutz:

Nein

Greiffläche:

gezahnt

Gewicht:

320 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.320 kg

01 06 190 Kombizange für härteste Beanspruchung durch verschleißfeste Greifbacken. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Besonders verschleißfeste Greifbacken, Härte der Greifbacken ca. 53 HRC. - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 13,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 25,0mm² - VDE-geprüft: ja