KNIPEX - Kombizange verchromt mit Mehrkomponenten-Hülle, VDE 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 03 06 160
Länge - 160 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773021902
Sonepar Artikelnummer
120162004
Hersteller Artikelnummer
03 06 160
Hersteller Typ
03 06 160
Hersteller Artikel Nr.:
03 06 160
Länge:
160 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Griffausführung:
2-Komponenten
Form:
gerade
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geschmiedet:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Seitenschneider:
Ja
Greiffläche:
gezahnt
Abisolierbereich Durchmesser:
2 .. 10 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
16 mm²
Gewicht:
228 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.228 kg


