KNIPEX - Kombizange verchromt mit Mehrkomponenten-Hülle, VDE 180mm SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 03 06 180 SB
Länge - 180 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773010661
Sonepar Artikelnummer
120243142
Hersteller Artikelnummer
03 06 180 SB
Hersteller Typ
03 06 180 SB
Hersteller Artikel Nr.:
03 06 180 SB
Länge:
180 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geschmiedet:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
Nein
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
286 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.286 kg


