KNIPEX - Kombizange verchromt mit Mehrkomponenten-Hülle, VDE 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 03 06 200
Länge - 200 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773033776
Sonepar Artikelnummer
120162006
Hersteller Artikelnummer
03 06 200
Hersteller Typ
03 06 200
Hersteller Artikel Nr.:
03 06 200
Länge:
200 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geschmiedet:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
Nein
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
355 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.355 kg


