Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Kombizange verchromt tauchisoliert, VDE-geprüft 180 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Kombizange verchromt tauchisoliert, VDE-geprüft 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 03 07 180

  • Länge - 180 mm

  • Vorstehende Schneide - Nein

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 1-Komponenten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773015314

Sonepar Artikelnummer

120162008

Hersteller Artikelnummer

03 07 180

Hersteller Typ

03 07 180

Hersteller Artikel Nr.:

03 07 180

Länge:

180 mm

Vorstehende Schneide:

Nein

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Geschmiedet:

Ja

Griffüberzug:

kunststoffbeschichtet

Mit Aufprallschutz:

Nein

Greiffläche:

gezahnt

Gewicht:

285 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.285 kg

03 07 180 Kombizange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm² - VDE-geprüft: ja