Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Kompakt-Box 4-teilig mit VDE-Werkzeugen

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Kompakt-Box 4-teilig mit VDE-Werkzeugen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 20 15

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773024804

Sonepar Artikelnummer

120161950

Hersteller Artikelnummer

00 20 15

Hersteller Typ

00 20 15

Hersteller Artikel Nr.:

00 20 15

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

4

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.420 kg

00 20 15 Werkzeug-Box ''RED'' Elektro Set 1 Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer. Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung. Abmessungen, außen (B x H x T): 340 x 56 x 275 mm. Zangen VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V. Lieferumfang: 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 03 06 180 Knipex Kombizange (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm),