Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Kompaktkoffer, 17-teilig, mit isoliertem Werkzeug

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 99 11

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773026624

Sonepar Artikelnummer

120163184

Hersteller Artikelnummer

98 99 11

Hersteller Typ

98 99 11

Hersteller Artikel Nr.:

98 99 11

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

17

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

4.055 kg

98 99 11 Kompaktkoffer bestückt mit einem Sortiment gebräuchlicher isolierte KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen. alle Werkzeuge sind stückgeprüft und erfüllen die Anforderungen von ASTM F1505 und IEC 60900. Schlagfester Kunststoffkoffer. Schaumstoffeinlage mit präzisen Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge. Abmessungen, außen (B x H x T): 380 x 85 x 260 mm. Abmessungen, innen (B x H x T): 335 x 70 x 230 mm. - Innenfächer: 17Stk - Abmessung Breite außen (innen): 380mm 335mm - Abmessung Höhe außen (innen): 85mm 70mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 260mm 230mm Lieferumfang: 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 98 47 10 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2'' (10 mm), 1 x 98 47 11 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2'' (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2'' (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2'' (13 mm), 1 x 98 47 14 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2'' (14 mm), 1 x 98 47 17 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2'' (17 mm), 1 x 98 47 19 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2'' (19 mm), 1 x 98 42 KNIPEX Umsteckknarre mit Außenvierkant 1/2'' (5 - 50 NM in 0,25 Nm-Schritten), 1 x 98 42 KNIPEX Umsteckknarre mit Außenvierkant 1/2'' (5 - 50 NM in 0,25 Nm-Schritten), 1 x 98 45 125 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2'' (+ 125 mm), 1 x 98 45 250 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2'' (+ 250 mm), 1 x 03 07 200 KNIPEX Kombizange (200 mm), 1 x 98 24 00 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH0), 1 x 98 20 35 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 40 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 70 07 160 KNIPEX Seitenschneider (160 mm),