KNIPEX - Kompressionswerkzeug für Koax-Stecker 175 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 40 20 SB
Geeignet für BNC-Stecker - Ja
Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein
Geeignet für F-Stecker - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773077626
Sonepar Artikelnummer
120535292
Hersteller Artikelnummer
97 40 20 SB
Hersteller Typ
97 40 20 SB
Hersteller Artikel Nr.:
97 40 20 SB
Geeignet für BNC-Stecker:
Ja
Geeignet für D-Sub-Stecker:
Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
Nein
Geeignet für F-Stecker:
Nein
Geeignet für LSA-Plus:
Nein
Geeignet für RJ-Stecker:
Nein
Mit Sperrvorrichtung:
Nein
Mit Schneidvorrichtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
Nein
Geeignet für ST-Stecker:
Nein
Geeignet für SC-Stecker:
Nein
Geeignet für SMA-Stecker:
Nein
Geeignet für LC-Stecker:
Nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.430 kg


