KNIPEX - Kontaktaufnahme Hummel 97 59 65 HU1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 59 65 HU1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773093497
Sonepar Artikelnummer
121391805
Hersteller Artikelnummer
97 59 65 HU1
Hersteller Typ
97 59 65 HU1
Hersteller Artikel Nr.:
97 59 65 HU1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.070 kg
97 59 65 HU1 Kontaktaufnahme für Hummel Für Vierdorncrimpzange für gedrehte Kontakte, 0,14 - 6 mm² (AWG 26 - 10), Kontaktdurchmesser bis 7,5 mm. Für präzise Lagebestimmung von Signalsteckverbindern und Leistungssteckverbindern, Details zu Kontaktserien siehe Einstelltabelle (separater Download)..


