KNIPEX - Kontaktaufnahme Phoenix Contact 97 59 63 PC1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 59 63 PC1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773093411
Sonepar Artikelnummer
121391797
Hersteller Artikelnummer
97 59 63 PC1
Hersteller Typ
97 59 63 PC1
Hersteller Artikel Nr.:
97 59 63 PC1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.030 kg
97 59 63 PC1 Kontaktaufnahme für Phoenix Contact Für Vierdorncrimpzange für gedrehte Kontakte, 0,08 - 2,5 mm² (AWG28 - 14), Kontaktdurchmesser bis 5 mm. Für präzise Lagebestimmung der Kontaktserien SB / SF / SH / ST, Details zu Kontaktserien siehe Einstelltabelle (separater Download)..


