KNIPEX - Kontaktaufnahme Phoenix Contact 97 59 63 PC3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 59 63 PC3
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773093435
Sonepar Artikelnummer
121391799
Hersteller Artikelnummer
97 59 63 PC3
Hersteller Typ
97 59 63 PC3
Hersteller Artikel Nr.:
97 59 63 PC3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.030 kg
97 59 63 PC3 Kontaktaufnahme für Phoenix Contact Für Vierdorncrimpzange für gedrehte Kontakte, 0,08 - 2,5 mm² (AWG28 - 14), Kontaktdurchmesser bis 5 mm. Für präzise Lagebestimmung der Kontaktserie RC, Details zu Kontaktserien siehe Einstelltabelle (separater Download)..


