KNIPEX - Kontaktaufnahme Phoenix Contact 97 59 63 PC4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 59 63 PC4
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773093459
Sonepar Artikelnummer
121391800
Hersteller Artikelnummer
97 59 63 PC4
Hersteller Typ
97 59 63 PC4
Hersteller Artikel Nr.:
97 59 63 PC4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.600 kg
97 59 63 PC4 Kontaktaufnahme für Phoenix Contact Für Vierdorncrimpzange für gedrehte Kontakte, 0,08 - 2,5 mm² (AWG28 - 14), Kontaktdurchmesser bis 5 mm. Für präzise Lagebestimmung der Kontaktserien D-Sub / CC / CUC / VS, Details zu Kontaktserien siehe Einstelltabelle (separater Download)..


