KNIPEX - Kontaktaufnahme TE (Deutsch) 97 59 65 DT1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 59 65 DT1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773093527
Sonepar Artikelnummer
121391803
Hersteller Artikelnummer
97 59 65 DT1
Hersteller Typ
97 59 65 DT1
Hersteller Artikel Nr.:
97 59 65 DT1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.070 kg
97 59 65 DT1 Kontaktaufnahme für TE (Deutsch) Für Vierdorncrimpzange für gedrehte Kontakte, 0,14 - 6 mm² (AWG 26 - 10), Kontaktdurchmesser bis 7,5 mm. Für präzise Lagebestimmung der Steckertypen DT / DRC / HD / Connector, Details zu Kontaktserien siehe Einstelltabelle (separater Download)..


