KNIPEX - Kontaktaufnahme TE (Intercontec) 97 59 63 TE1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 59 63 TE1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773093473
Sonepar Artikelnummer
121391801
Hersteller Artikelnummer
97 59 63 TE1
Hersteller Typ
97 59 63 TE1
Hersteller Artikel Nr.:
97 59 63 TE1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.065 kg
97 59 63 TE1 Kontaktaufnahme für TE (Intercontec) Für Vierdorncrimpzange für gedrehte Kontakte, 0,08 - 2,5 mm² (AWG28 - 14), Kontaktdurchmesser bis 5 mm. Für präzise Lagebestimmung der Steckertypen M17 / M23 / M27 / M40, Kontaktserien 617 / 623 / 627 / 915 / 917 / 923 / 932, Details zu Kontaktserien siehe Einstelltabelle (separater Download)..


